Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1HAM330X KONDENSATOR, 33æF, 50V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8767394
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HAM330X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Radial Kondensator
Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 110 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: AM
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: alu elko panasonic, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 50v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1HAM330X, 8767394, 876-7394
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0337*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1487*
    € 0,17695
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,1084*
    € 0,129
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,0896*
    € 0,10662
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0813*
    € 0,09675
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0615*
    € 0,07319
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0568*
    € 0,06759
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0546*
    € 0,06497
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0505*
    € 0,0601
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0477*
    € 0,05676
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0337*
    € 0,0401
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH50V336M6.3X11
    ab € 0,0217*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.