Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1VAK470X KONDENSATOR, 47æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8766770
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VAK470X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: AK Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 85 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 35 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1VAK470X, 8766770, 876-6770
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,117*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,467*
    € 0,55573
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,157*
    € 0,18683
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCNP35V476M8X11.5
    ab € 0,0322*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCUMR35V476M8X5
    ab € 0,0654*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.