Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ECA1EAK220X KONDENSATOR, 22æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8766762
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1EAK220X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: AK
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 55 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 25 V
  • Produktbreite: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 22uf 25v, alu elko panasonic, alu elko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, ECA1EAK220X, 8766762, 876-6762
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    2863
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0721*
    € 0,1196*
    Lager 139
    4521
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0503*
    € 0,2197*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2197*
    € 0,26144
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,1611*
    € 0,19171
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1322*
    € 0,15732
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1201*
    € 0,14292
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0919*
    € 0,10936
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,085*
    € 0,10115
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0709*
    € 0,08437
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR25V226M5X11
    ab € 0,0159*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMHR25V226M6.3X7
    ab € 0,0245*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRH25V226M5X11
    ab € 0,0175*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCUMR25V226M5X5
    ab € 0,0289*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.