Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidwerkzeug, Seitenschneider, 125 mm, 1 mm, 54 °, Knipex-Super Knips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-876434
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 13 125.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
seitenschneider knipex
seitenschneider
Produktpalette: Knipex - Super Knips
  • Zangentyp: Seitenschneider
  • Gesamtlänge: 125 mm
  • Schneidleistung, max.: 1 mm
  • Schneidart: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Härte der Schneide: 54 °
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, KNIPEX, 78 13 125., 876434, 876-434
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 24,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,31*
    € 40,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,05*
    € 39,33
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 32,40*
    € 38,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,07*
    € 36,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,16*
    € 35,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,52*
    € 29,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.