Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M40-9010099 KABEL,SKT/FREIES ENDE,32AWG,150MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8729174
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M40-9010099
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt harwin
buchsenkontakt
Kabellänge - Imperial: 5.91 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 150 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Rot
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Crimpbarer Buchsenkontakt auf freies Ende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Industrieanwendungen, Kabel, konfektionierte, Niederspannungskabel, HARWIN, M40-9010099, 8729174, 872-9174
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    340
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,451*
    € 1,294*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 4,16*
    € 10,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,577*
    € 0,68663
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,94* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.