Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XPEB311 FUSSSCHALTER, ABDECKUNG, 2NO/2NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8720398
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEB311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, DPST-NC
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 240 V
  • Produktpalette: Harmony
  • Außenhöhe: 162 mm
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Außenbreite: 180 mm
  • Außentiefe: 280 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XPEB311, 8720398, 872-0398
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,00*
    ab € 56,33*
    € 66,83*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 56,43*
    € 66,88*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 56,69*
    € 68,08*
    Frei Haus
    ab € 58,05*
    € 68,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 107,40*
    € 118,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 118,38*
    € 140,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 117,96*
    € 140,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 115,32*
    € 137,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,46*
    € 136,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 107,40*
    € 127,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.