Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XPEB310 FUSSSCHALTER, ABDECKUNG, 1NO/1NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8720380
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPEB310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
telemecanique fußtaster
Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 300 V
  • Produktpalette: Harmony
  • Außenhöhe: 162 mm
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Außenbreite: 180 mm
  • Außentiefe: 280 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-1NO / 1NC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter ip66, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XPEB310, 8720380, 872-0380
    Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 48,39*
    € 59,12*
    € 5,46*
    ab € 48,37*
    € 59,14*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 48,24*
    € 59,25*
    Frei Haus
    ab € 49,09*
    € 60,23*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 92,10*
    € 102,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 102,76*
    € 122,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 101,25*
    € 120,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,21*
    € 118,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 98,23*
    € 116,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 97,58*
    € 116,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 92,10*
    € 109,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.