Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP1-10Y-20 DRUCKSCHALTER, TAST, GELB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8641285
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     CP1-10Y-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
abb drucktaster
drucktaster
drucktaster ip69
Betätiger-/Kappenfarbe: Gelb
  • Druckknopf-Betätiger: Bündig
  • Produktpalette: CP1
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.3 mm
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 24 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 127 V
  • IP-Schutzart: IP69K
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 300 mA
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 1.5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, ABB, CP1-10Y-20, 8641285, 864-1285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,27*
    € 39,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,13*
    € 34,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,86*
    € 31,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,47*
    € 24,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SFA619100R1021 CP1-10R-20
    ab € 7,19*
    Zubehör
    ABB
    1SFA619100R1073 CP1-10Y-11
    ab € 6,78*
    Zubehör
    ABB
    CP1-10G-20
    ab € 19,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.