Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 2387000042 INVERTER, REINE SINUSWELLE, 12V, 1KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8392641
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2387000042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Wechselrichter
DC
Netzschutz
Stromversorgung
Länge: -
  • Höhe: 83 mm
  • Produktpalette: 2387 Series
  • Breite: 395 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Eingangsspannung, max.: 15 VDC
  • Ausgangsspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Ausgänge: -
  • Ausgangsleistung: 1 kW
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MASCOT, 2387000042, 8392641, 839-2641
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 623,88*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 714,52*
    € 850,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 695,26*
    € 827,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 664,54*
    € 790,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 648,37*
    € 771,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 623,88*
    € 742,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.