Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 2284000046 INVERTER, FSW 24V 150W EURO-STECKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8392579
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2284000046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Wechselrichter
DC
Netzschutz
Stromversorgung
Länge: 190 mm
  • Höhe: 67 mm
  • Produktpalette: 2284 Series
  • Breite: 148 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Eingangsspannung, max.: 30 VDC
  • Ausgangsspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Ausgänge: -
  • Ausgangsleistung: 150 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MASCOT, 2284000046, 8392579, 839-2579
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 245,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 304,12*
    € 361,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 299,31*
    € 356,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 276,83*
    € 329,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 264,93*
    € 315,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 245,24*
    € 291,84
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.