Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO 206 PH1 KIT STARTER-KIT, PH-MESSGERÄT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-8369097
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     206 PH1 KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Produktpalette: 206 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • pH-Messbereiche: 0pH bis 14pH
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: 1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (08-Jul-2021)
  • Abtastzeit: -
  • Auflösung (± pH): 0.01
  • Genauigkeit (± pH): 0.02
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, messgerät ph testo, labor ph messgerät, Eigenschaften, mechanischen, Messtechnik, pH-Wert-Messung, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, TESTO, 206 PH1 KIT, 8369097, 836-9097
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 210,97*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 262,37*
    € 312,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 259,66*
    € 309,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 241,45*
    € 287,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 226,76*
    € 269,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 210,97*
    € 251,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.