Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALS31A222NP500 KONDENSATOR 2200æF 500V ALU-ELKO SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-777110
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALS31A222NP500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.062 ohm
  • Produktdurchmesser: 77 mm
  • Produktpalette: ALS31 Series
  • Anschlussabstand: 31.7 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 21.8 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 20000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Kapazität: 2200 µF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 146 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elko schraubanschluss, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS31A222NP500, 777110, 777-110
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12
    Frei Haus
    ab € 48,88*
    € 56,99*
    12
    € 6,90*
    ab € 52,21*
    € 60,60*
    Lager 139
    59
    1
    € 14,99*
    ab € 50,77*
    € 69,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,40*
    € 82,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,32*
    € 80,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,26*
    € 72,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,82*
    € 72,38
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 60,25*
    € 71,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,10*
    € 66,76
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 55,56*
    € 66,12
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 55,02*
    € 65,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,77*
    € 60,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    2773
    ab € 0,645*
    Zubehör
    Kemet
    2779
    ab € 0,69*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7041
    ab € 0,804*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7042
    ab € 0,827*
    Zubehör
    Kemet
    V11
    ab € 1,90*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.