Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Passive Bauelemente
>
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Netzfilter
>
Artikel
MTL SURGE TECHNOLOGIES MA10/SC/2 FILTER/ENTSTÖRUNG, 10A, CHASSIS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-772525
Hersteller:
MTL Instruments
Herst.-Nr.:
MA10/SC/2
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen:
1 Stufe
Filteranwendungen:
Universell
Produktpalette:
-
Ausgangsanschlüsse Filter:
Steckanschluss
Filtermontage:
Chassismontage
Eingangsanschlüsse Filter:
Steckanschluss
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
240 VAC
SVHC:
No SVHC (17-Dec-2015)
Anzahl der Phasen:
Eine Phase
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Unterdrückung von elektromagnetischen Emissionen (EMI) / Hochfrequenzstörungen (RFI)
>
Netzfilter
Weitere Suchbegriffe:
Emissionen
,
Hochfrequenzstörungen
,
Netzfilter
,
Passive
,
Unterdrückung
,
von
,
MTL SURGE TECHNOLOGIES
,
MA10/SC/2
,
772525
,
772-525
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 229,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,90*
€ 328,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,91*
€ 314,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 640903-1 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity 640905-1 Elektrischer Kontakt
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,242*
Zubehör
MULTICOMP PRO FDD1-250 CRIMPHÜLSEN, ROT, 100ER-PACK
Multicomp
FDD1-250
ab € 10,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen