Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND PBPA19003GY2 FRONTPLATTE, ALU, 19 ZOLL, 2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7626410
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PBPA19003GY2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rackhöhe: 2HE
  • Platte: Platte für Racks
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 19 Zoll-Standard-Rackschränke
  • Außenbreite - Zoll: 19 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 88.9 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 482.6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Panelmaterial: Aluminium
  • Gehäusefarbe: Grau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Platten, Racks, Schränke, HAMMOND, PBPA19003GY2, 7626410, 762-6410
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 16,58*
    € 27,29*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 15,33*
    € 27,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,32*
    € 32,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,83*
    € 31,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,44*
    € 25,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,88*
    € 21,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hammond
    PBPA19003BK2
    ab € 15,60*
    Ähnlich
    Hammond
    PBPA19003UNF
    ab € 15,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.