Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPME687K006R0023 KONDENSATOR 680UF 6.3V TANTAL BAUFORM E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7569491
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPME687K006R0023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
Hersteller-Größencode: E
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.023 ohm
  • Produktpalette: TPM
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 3.43 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 680 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 4.1 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, tantal elko 6.3v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TPME687K006R0023, 7569491, 756-9491
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    400
    € 5,90*
    ab € 3,42*
    € 4,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,26*
    € 8,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,21*
    € 9,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.