Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82462G4334M000 DROSSEL, LEISTUNG, 330UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7430116
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82462G4334M000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Ringkerndrossel
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 270 mA
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 330 µH
  • Produktpalette: B82462G4
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 220 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 2.3 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 6.3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel epcos, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EPCOS, B82462G4334M000, 7430116, 743-0116
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,88*
    € 1,56*
    Lager 139
    200
    5
    € 14,99*
    ab € 0,574*
    € 1,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,086*
    € 1,29234
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,925*
    € 1,10075
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,574*
    € 0,68306
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,95* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSDC0604-331KU
    ab € 0,114*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.