Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 229987 ARMBAND SET, BLAU/GELB 2M 1X10MM/4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-738700
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     229987
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
Produktpalette: -
  • Armbandfarbe: Blau
  • Erdungsanschlüsse: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Armbandtyp: Einstellbar
  • Anschlusslänge: 2 m
  • Umfang, max.: 200 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: anti static band, Antistatische, Arbeitsschutz, Armbänder, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO EUROPE / VERMASON, 229987, 738700, 738-700
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,98*
    € 38,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,65*
    € 35,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,86*
    € 26,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    19287
    ab € 1.398,91*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    222562
    ab € 241,48*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    222563
    ab € 261,74*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231230
    ab € 19,58*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231296
    ab € 21,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.