Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERGA 6289-OB LEICHTER FUSSSCHALTER, LUFTBETÄTIGT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-733866
Hersteller:
     Herga
Herst.-Nr.:
     6289-OB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
Luftschalter
luftschalter herga
fußschalter
Kontaktkonfiguration: -
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Produktpalette: 6289
  • Außenhöhe: 89 mm
  • Kontaktstrom, max.: -
  • Außenbreite: 63 mm
  • Außentiefe: 89 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, HERGA, 6289-OB, 733866, 733-866
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,60*
    € 86,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,98*
    € 84,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,71*
    € 62,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,92*
    € 57,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,17*
    € 52,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,71*
    € 47,25
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Herga
    6289-01
    ab € 208,20*
    Ähnlich
    Herga
    6289-CC
    ab € 31,76*
    Ähnlich
    Herga
    6289-PP
    ab € 70,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.