Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERGA 6221-CABB-ZZEZ FUSSSCHALTER IP67 TASTER 2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-733830
Hersteller:
     Herga
Herst.-Nr.:
     6221-CABB-ZZEZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
herga fußschalter
fußschalter
fußschalter ip67
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: 6221
  • Außenhöhe: 116.5 mm
  • Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Außenbreite: 66 mm
  • Außentiefe: 91 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, HERGA, 6221-CABB-ZZEZ, 733830, 733-830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 47,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 86,04*
    € 102,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,36*
    € 100,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,67*
    € 79,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,67*
    € 68,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,72*
    € 61,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,67*
    € 56,73
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.