Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 3.520.035 FLEXIBLE KUPPLUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-731006
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     3.520.035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplungen
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kraftübertragung
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 19.2 mm
  • Lochgröße: 5 mm
  • Drehzahl, max.: 6000 rpm
  • Drehmoment: 80 N-cm
  • Gesamtlänge: 28 mm
  • Größe Kupplungsgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kupplungsmaterial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 51,33*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 110,67*
    € 131,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,94*
    € 129,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,85*
    € 97,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,54*
    € 82,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 62,13*
    € 73,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,89*
    € 72,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 59,65*
    € 70,98
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 51,33*
    € 61,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.