Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 3.520.003 FLEXIBLE KUPPLUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-730993
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     3.520.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplungen
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kraftübertragung
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 15 mm
  • Lochgröße: 5 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 20 N-cm
  • Gesamtlänge: 20.5 mm
  • Größe Kupplungsgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kupplungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), glasfaserverstärkt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,36*
    € 53,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,72*
    € 50,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,07*
    € 48,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,26*
    € 34,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,65*
    € 28,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,13*
    € 25,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 20,71*
    € 24,64
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 20,28*
    € 24,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.