Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 3.520.034 FLEXIBLE KUPPLUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-730981
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     3.520.034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplungen
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kraftübertragung
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 15 mm
  • Lochgröße: 5 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 20 N-cm
  • Gesamtlänge: 20 mm
  • Größe Kupplungsgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kupplungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6), glasfaserverstärkt
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,40*
    € 51,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,07*
    € 48,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,36*
    € 46,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,75*
    € 33,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.