Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 610306 GERÄTESTECKER, ANBAU, 230V 16A, 2P+E POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7232585
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     610306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Blau
  • IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Steckverbinder-Ausführung: Gerätestecker
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Produktpalette: Commando
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Leitungseinführung, wandgerätestecker 3 polig, gerätestecker, gerätestecker 3 pol, Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 610306, 7232585, 723-2585
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    6
    € 6,40*
    ab € 14,36*
    € 20,59*
    2 Tage
    25
    € 5,90*
    ab € 14,97*
    € 21,31*
    2 Tage
    16
    Frei Haus
    ab € 18,37*
    € 27,05*
    € 4,00*
    ab € 16,35*
    € 27,05*
    Lager 139
    139
    € 14,99*
    ab € 12,26*
    € 28,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,77*
    € 34,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,90*
    € 33,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,77*
    € 30,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,85*
    € 23,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,05*
    € 17,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,75*
    € 17,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,26*
    € 14,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015130
    ab € 0,66796*
    Zubehör
    Walther
    310306
    ab € 5,68*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.