Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LABFACILITY WC-006/10M VERLÄNGERUNGSKABEL, PRT, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7218734
Hersteller:
     Labfacility
Herst.-Nr.:
     WC-006/10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messumformer
Messwandler
Sensoren
steckverbinder
Produktpalette: -
  • Thermoelementdraht: RTD
  • Farbcode-Standard: IEC
  • Leiter: Litzenleiter
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Länge - metrisch: 10 m
  • Länge - imperial: 32.8 ft
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Isolierung: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.219 mm²
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 42,03*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,03*
    € 50,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,60*
    € 48,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,99*
    € 45,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,82*
    € 41,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,32*
    € 34,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,20*
    € 31,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,68*
    € 30,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 25,15*
    € 29,93
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,80*
    € 25,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Labfacility
    FMTC-EXCL
    € 6,69*
    Zubehör
    Labfacility
    FSTC-EXCL
    € 4,88*
    Zubehör
    Labfacility
    IL-015-D
    € 52,73*
    Zubehör
    Labfacility
    WC-006/25M
    € 92,03*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1250-FAR
    € 1.995,86*
    Zubehör
    Labfacility
    XF-1325-FAR
    € 147,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.