Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 047303535.FAR KUPPLUNG VERSATZ BOHRUNG 2X12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7215680
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     047303535.FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplungen
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kraftübertragung
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 54 mm
  • Lochgröße: 12 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: -
  • Gesamtlänge: 54 mm
  • Größe Kupplungsgehäuse: 5803
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kupplungsmaterial: Stahl
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,56*
    € 56,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,98*
    € 53,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,90*
    € 45,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,80*
    € 36,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,75*
    € 33,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,19*
    € 32,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.