Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 047102222.FAR KUPPLUNG VERSATZ BOHRUNG 2X6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7215617
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     047102222.FAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplungen
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kraftübertragung
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 28.5 mm
  • Lochgröße: 6 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: -
  • Gesamtlänge: 28.5 mm
  • Größe Kupplungsgehäuse: 5801
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kupplungsmaterial: Stahl
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,88*
    € 41,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,92*
    € 39,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,57*
    € 32,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,00*
    € 23,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,09*
    € 19,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.