Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEPHENSON GOBIN 58 - 0540 ANKERPLATTE 40MMX5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7200997
Hersteller:
     Stephenson Gobin
Herst.-Nr.:
     58 - 0540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungselemente
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Sonstige
Größe (mm): 40 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 40 mm
  • Befestigungsmaterial: -
  • Drahtdurchmesser: -
  • Gehäuselänge: -
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,61*
    € 37,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,36*
    € 36,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,13*
    € 29,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,97*
    € 23,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.