Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAUER V75/2B SCHNELLSPANNER, SENKRECHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7147510
Hersteller:
     Brauer
Herst.-Nr.:
     V75/2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Armlänge vertikal: 98 mm
  • Länge: 57 mm
  • Höhe: 98 mm
  • Produktpalette: -
  • Klemmentyp: Vertikal
  • Haltekraft: 750 N
  • Gewicht: 50 g
  • SVHC: To Be Advised
  • Lochdurchmesser: 4.4 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, Handwerkzeuge, Schnellspanner, Schraubzwingen, Spanner, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, BRAUER, V75/2B, 7147510, 714-7510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,51*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,60*
    € 35,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,78*
    € 34,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,01*
    € 27,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.