Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIBTEC K 8 KUGELRÜTTLER, DRUCKLUFT, K8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7135701
Hersteller:
     Vibtec
Herst.-Nr.:
     K 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftrüttler
Kugel-Vibrator
Kugelrüttler
Kugelvibrator
Produktpalette: -
  • Zentrifugalkraft: 370 N
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Temperatur, max.: 100 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rollen-Vibrator, Rollenvibrator, Turbinen-Vibrator, Turbinenrüttler, Turbinenvibrator, vibtec druckluftrüttler, druckluftrüttler, Automatisierung, Druckluftaufbereitung, Pneumatik, Prozesssteuerung, Vibratoren, VIBTEC, K 8, 7135701, 713-5701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 132,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 163,72*
    € 194,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 162,47*
    € 193,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 158,52*
    € 188,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 151,23*
    € 179,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 132,82*
    € 158,06
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vibtec
    K 10
    ab € 140,99*
    Ähnlich
    Vibtec
    K 13
    ab € 162,04*
    Ähnlich
    Vibtec
    K 20
    ab € 223,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.