Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 103P16.3232.F GELENK UNIVERSAL BOHR 10MAL10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7077191
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     103P16.3232.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kraftübertragung
Kupplungen
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 17.5 mm
  • Lochgröße: 10 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 1.6 Nm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kupplungsmaterial: Acetal
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,34*
    € 56,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,57*
    € 54,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,32*
    € 45,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,55*
    € 35,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,84*
    € 31,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,71*
    € 27,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.