Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 103P13.2222.F GELENK UNIVERSAL BOHR 6MAL6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7077142
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     103P13.2222.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kraftübertragung
Kupplungen
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 14.3 mm
  • Lochgröße: 6.35 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 0.85 Nm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kupplungsmaterial: Acetal
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,40*
    € 40,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,14*
    € 39,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,45*
    € 25,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,27*
    € 22,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,87*
    € 22,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,94*
    € 18,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.