Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 453P19.20.F KUPPLUNG MIT DURCHGANG GR 19 BOHR 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7075935
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     453P19.20.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kraftübertragung
Mechanische
Produktpalette: ThroughBore X-Y
  • Außendurchmesser: 19.1 mm
  • Lochgröße: 5 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 10 Nm
  • Gesamtlänge: 26 mm
  • Größe Kupplungsgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kupplungsmaterial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,11*
    € 23,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,90*
    € 23,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,76*
    € 17,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.