Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 452P41.35.F KUPPLUNG MIT DURCHGANG GR 41 BOHR 12MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7075900
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     452P41.35.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kraftübertragung
Mechanische
Produktpalette: ThroughBore X-Y
  • Außendurchmesser: 41.3 mm
  • Lochgröße: 12 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 57 Nm
  • Gesamtlänge: -
  • Größe Kupplungsgehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kupplungsmaterial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,70*
    € 43,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,48*
    € 41,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,00*
    € 34,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,35*
    € 25,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,93*
    € 24,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,82*
    € 20,02
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.