Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 466P33.3232.F KUPPLUNG FLEX KURZ GR 33 BOHR 10 MAL 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7072764
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     466P33.3232.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausgleichskupplungen
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Kraftübertragung
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 33.5 mm
  • Lochgröße: 10 mm
  • Drehzahl, max.: -
  • Drehmoment: 5.6 Nm
  • Gesamtlänge: 40.1 mm
  • Größe Kupplungsgehäuse: 33
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Kupplungsmaterial: Aluminium
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 43,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,41*
    € 95,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,32*
    € 94,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,74*
    € 71,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,90*
    € 64,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,57*
    € 56,61
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,36*
    € 51,60
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.