Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS E846 STABMAGNET 60X15X5


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7071838
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E846
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwerkzeuge
Magnete
Stabmagnete
Werkstattbedarf
Länge: 60 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 15 mm
  • Tiefe: 5 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,71*
    € 26,16*
    € 8,95*
    ab € 22,08*
    € 35,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 25,78*
    € 30,68
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 23,84*
    € 28,37
    pro Paket
    ab 15 Pakete
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 19,95*
    € 23,74
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 19,55*
    € 23,26
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 15,71*
    € 18,69
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,71* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.