Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUCO 257P24.F ANPASSBUCHSE AUSSEN 10MM BOHR 1/4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7028167
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     257P24.F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel
Bohrungsadapter
Halbzeuge
Kraftübertragung
Länge: 8.1 mm
  • Produktpalette: -
  • Material: Messing
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Lochdurchmesser, nom.: 6.35 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,17*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,085* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,04*
    € 13,14
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.