Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORGREN T40B1800 SCHALLDÄMPFER, 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-7010564
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     T40B1800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Pneumatischer Anschluss: G1/8
  • Produktpalette: T40
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    10
    € 4,90*
    ab € 1,41*
    € 1,92*
    2 Tage
    3
    1
    € 4,90*
    ab € 1,43*
    € 2,15*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,52*
    € 2,33*
    3 Tage
    56
    1
    € 8,90*
    ab € 2,39*
    € 3,55*
    Lager 139
    3
    1
    € 14,99*
    ab € 5,47*
    € 12,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,42*
    € 14,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    IMI Norgren
    T40B2800
    ab € 2,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.