Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO EUROPE / VERMASON 210300 WARNBAND,ESD, 75MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-681192
Hersteller:
     DESCO EUROPE / VERMASON
Herst.-Nr.:
     210300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Klebeband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Banddicke, gesamt: -
  • Produktpalette: -
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 108.3 ft
  • Bandbreite - Imperial: 2.95 Zoll
  • Bandtyp: Bodenmarkierung
  • Bandbreite - Metrisch: 75 mm
  • Klebebandfarbe: Gelb, Schwarz
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: Selbstklebend
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierband 75mm gelb, esd klebeband, markierband gelb, Klebebänder, Sicherheits, Warnbänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, DESCO EUROPE / VERMASON, 210300, 681192, 681-192
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,36*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 18,36* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 28,88*
    € 34,37
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 25,27*
    € 30,07
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 22,98*
    € 27,35
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 22,04*
    € 26,23
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 18,36*
    € 21,85
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    210320
    ab € 41,59*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229100
    ab € 6,17*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    231280
    ab € 9,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.