Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HSC300330RJ WIDERSTAND, 300W, 5%, 330R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-652684
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSC300330RJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Widerstandsanschlüsse: Gewindestift
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Nennleistung: 300 W
  • Betriebstemperatur, max.: 250 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 2.5 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Produktbreite: 73 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produkthöhe: 42 mm
  • Produktlänge: 128 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 330 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand 300w, drahtwiderstand, te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, CGS - TE CONNECTIVITY, HSC300330RJ, 652684, 652-684
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 35,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,86*
    € 84,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,90*
    € 71,28
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 56,71*
    € 67,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,66*
    € 62,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,98*
    € 57,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,64*
    € 53,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,30*
    € 50,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,35*
    € 48,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,66*
    € 42,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.