Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL MS3106A-22-14S RUNDBUCHSE, KABELMONTAGE, 19POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-617155
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106A-22-14S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Einsatzanordnung: 22-14
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 19 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing, Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, MS3106A-22-14S, 617155, 617-155
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 40,01*
    € 62,51*
    Lager 139
    25
    € 14,99*
    ab € 39,40*
    € 63,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,90*
    € 76,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,94*
    € 73,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,91*
    € 62,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,40*
    € 58,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,35*
    € 55,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,03*
    € 53,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 44,13*
    € 52,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 43,23*
    € 51,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,40*
    € 46,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-60-22P
    ab € 5,07*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-1012-1
    ab € 3,27*
    Zubehör
    Amphenol
    MS3102A-22-14P
    ab € 21,31*
    Zubehör
    Amphenol
    97B-108923
    ab € 38,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.