Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL MS3106A-14S6P RUNDSTECKER, KABELMONTAGE, 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-617064
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3106A-14S6P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Einsatzanordnung: 14S-6
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Aluminiumlegierung
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015
  • Nutzungsklasse: Universell
  • Steckverbinderüberzug: Chromat, braunoliv, über Cadmium
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Verschluss: Mit Gewinde
  • Rundsteckverbindergehäuse: Gerader Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing, Kupferlegierung
  • Kontaktüberzug: Silber
  • Rundkontakt: Lötstift
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-5015
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, MS3106A-14S6P, 617064, 617-064
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    47
    € 14,99*
    ab € 14,44*
    € 25,66*
    € 8,95*
    ab € 17,99*
    € 30,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,66*
    € 30,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,27*
    € 30,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,39*
    € 27,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,47*
    € 25,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,61*
    € 20,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,24*
    € 20,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,44*
    € 17,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    97-60-14P
    ab € 4,24*
    Zubehör
    Amphenol
    9767-14-4
    ab € 18,98*
    Zubehör
    Amphenol
    9767-14-6
    ab € 17,69*
    Zubehör
    Amphenol
    97-3057-1007-1
    ab € 2,31*
    Zubehör
    Amphenol
    MS3102A-14S-6S
    ab € 9,59*
    Zubehör
    Amphenol
    97B-108919
    ab € 24,98*
    Zubehör
    Amphenol
    62GB-760-14
    ab € 1,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.