Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SLIDE SWITCH MINIATURE DPCO SWITCH, SLIDE DPDT RED PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-599293
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SLIDE SWITCH MINIATURE DPCO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • Produktpalette: Multicomp Pro Slide Switch
  • Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Ausrichtung: Vertikal
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • DC-Kontaktspannung, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP PRO, SLIDE SWITCH MINIATURE DPCO, 599293, 599-293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 16,17*
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,811* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 16,17*
    € 19,24
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 15,87*
    € 18,89
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,02*
    € 14,30
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Broadcom
    HSMC-A100-Q00J1
    € 0,205*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.