| |
|
| Artikel-Nr.: 139-536490 Herst.-Nr.: ALS30A471KE500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.194 ohm Produktdurchmesser: 51 mmProduktpalette: ALS30 Series Anschlussabstand: 22 mmKondensatoranschlüsse: Schraubanschluss Polarität: Polarisiert Rippelstrom: 7.5 ALebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C Betriebstemperatur, max.: 85 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 470 µFQualifikation: - Spannung (DC): 500 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produkthöhe: 82 mmSpannung (AC): - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elko schraubanschluss, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALS30A471KE500, 536490, 536-490 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 19,58* | € 22,90* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,10* | € 31,19* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 16,59* | € 38,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|