Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82500C0000A002 INDUKTIVITÄT, 3.9MH, 20%, 200MA, 1.8MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-504749
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82500C0000A002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial
Bauelemente
bedrahtete
Drosseln
Eigenresonanzfrequenz: 1.8 MHz
  • Induktivität: 3.9 mH
  • Produktpalette: B82500
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 20 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,96*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,26*
    € 7,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,31*
    € 3,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,91*
    € 3,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,61*
    € 3,11
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,46*
    € 2,93
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.