Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 90391-3 MATRIZE ULTRAFAST 1.5-2.5MM2 BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-496169
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     90391-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp-Matrizensatz
Crimpeinsätze
te connectivity crimpeinsatz
Anwendungsbereich Crimpeinsatz: Inline-Buchsen der Baureihe 110, 187 &, 250
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Crimpzange 58078-3 von Tyco
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Werkzeuge, AMP - TE CONNECTIVITY, 90391-3, 496169, 496-169
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 698,27*
    € 795,26*
    Lager 139
    9
    1
    Frei Haus
    ab € 670,44*
    € 796,76*
    5
    € 5,90*
    ab € 856,82*
    € 936,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 796,76*
    € 948,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 758,27*
    € 902,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 717,59*
    € 853,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 682,07*
    € 811,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 670,44*
    € 797,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520107-2
    ab € 0,229*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58078-3
    ab € 651,86*
    Zubehör
    TE Connectivity
    3-520339-2
    ab € 0,208*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.