Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIRSCHMANN STASEI2 EINBAUSTECKER ST 2POL PLUS ERDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-495013
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     STASEI2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: Hirschmann - ST
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Schraubanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Kontaktausführung: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker hirschmann, leistungsstecker, Bauteile, Leistungssteckverbinder, Rechteckige, Steckverbinder, HIRSCHMANN, STASEI2, 495013, 495-013
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    200
    € 7,90*
    ab € 2,78115*
    € 3,30115*
    1
    € 5,00*
    ab € 2,78*
    € 4,15*
    1
    € 3,90*
    ab € 3,15*
    € 4,69*
    7 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 3,1617*
    € 4,7947*
    Lager 139
    133
    1
    € 14,99*
    ab € 3,65*
    € 8,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hirschmann
    732044000 STASI 2
    ab € 0,31892*
    Zubehör
    Hirschmann
    732044000 STASI 2
    ab € 2,19*
    Zubehör
    Hirschmann
    930621106 STAK 2
    ab € 5,06*
    Zubehör
    Hirschmann
    931264106
    ab € 3,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.