| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4884474 Herst.-Nr.: 530760006 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verschluss: - Steckverbindermaterial: - Produktpalette: Standard Series Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker Kontaktmaterial: Messing Kontaktüberzug: Gold Rundkontakt: Lötstift SVHC: To Be Advised Steckverbinderüberzug: - Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, JAEGER, 530760006, 4884474, 488-4474 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 29,83* | € 43,31* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 28,11* | € 51,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|