Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAEGER 532656006 RUNDSTECKER, PANEL, STIFTEINSATZ, 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4883561
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     532656006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: Rapid Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaustecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, JAEGER, 532656006, 4883561, 488-3561
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 20,29*
    € 35,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,62*
    € 42,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,93*
    € 51,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,08*
    € 47,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,27*
    € 41,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,01*
    € 33,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,75*
    € 33,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,50*
    € 32,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,95*
    € 32,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,62*
    € 26,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Jäger
    6301 350 06
    ab € 5,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.