Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAEGER 532606006 RUNDSTECKER KABELMONT. STIFTEINSATZ 6POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4883500
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     532606006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: Standard Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, JAEGER, 532606006, 4883500, 488-3500
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,72*
    € 20,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 15,07*
    € 31,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,19*
    € 37,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,33*
    € 33,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,90*
    € 27,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,62*
    € 22,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,07*
    € 17,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Jäger
    5322 650 06
    ab € 14,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.