Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAEGER 042953006 RUNDSTECKER KABELMONT. BUCHSENEINS. 3POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4883470
Hersteller:
     Jäger
Herst.-Nr.:
     042953006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: Standard Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: JAEGER, 042953006, 4883470, 488-3470
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,08*
    € 34,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,99*
    € 34,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,38*
    € 31,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,12*
    € 26,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,56*
    € 20,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,22*
    € 20,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,85*
    € 20,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.